Aperçu
- Construction en aluminium
- Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
- Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
- Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
Spécifications
- Hauteur1
- Longueur2.3
- MatérielAluminium
- Pression maximale3000 psi
- Emplacement du portCôté
- PortsSAE 6
- Poids0.5
- Largeur4.2