Aperçu
- Un seul serrage d’entraînement; l’arbre du serrage doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de tension en fer malléable
Spécifications
- Types de produitsRéglage des couples de serrage de l’entraînement
- Type d’ajustementRéglage du couple de serrage
- MatérielMalléable
- Largeur totale2.0625 po
- Longueur de la base4.5000 po
- Épaisseur de la bride0.6250 po
- Type de montageMontage à bride
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Numéro de catalogue du fabricantATQ
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Groupe et classeCoupleurs d’entraînement
- Numéro CUP du fabricant662289173921
- Poids2.74 lb, 3.45
- Dessin CAD
- Hauteur2.7
- Longueur4.5
- Largeur4.4