Aperçu
Description du fabricant
AD05-SP-S8-P SOUS-PLATE
- Construction en aluminium
- Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
- Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
- Orifice de joint torique SAE recommandé sur l’orifice NPT pour favoriser une connexion sans fuite
Spécifications
- Hauteur1.45
- Longueur6.95
- MatérielAluminium
- Pression maximale3000 psi
- Emplacement du portCôté
- PortsSAE 8
- Poids1.265
- Largeur5.85
Help us improve this product
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité