ATN1
Tendeur manuel 1296698 - montage sur bride, réglage du coupleur, matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795585
N° MFRATN1
Prix292.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur manuel 1296698 - montage sur bride, réglage du coupleur, matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795585
N° MFRATN1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix292.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ATN1 SERRE-PRISE
  • Serre-mèche à réglage unique; arbre de serrage N1 inclus Fer malléable

Spécifications

  • Types de produits
    Réglage des couples de serrage de l’entraînement
  • Type d’ajustement
    Réglage du couple de serrage
  • Matériel
    Malléable
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Longueur de la base
    2.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3125 po
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    0.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ATN1
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Groupe et classe
    Coupleurs d’entraînement
  • Numéro CUP du fabricant
    662289203956
  • Poids
    0.60 lb, 0.685
  • Hauteur
    1.75
  • Longueur
    8.3
  • Largeur
    11

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif