DATSH
1296755 Tensionneur manuel - Série : DATSH, Serre-joint à double réglage, Acier
N° D’ARTICLE MI00795595
N° MFRDATSH
Prix327.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1296755 Tensionneur manuel - Série : DATSH, Serre-joint à double réglage, Acier
N° D’ARTICLE MI00795595
N° MFRDATSH
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
Votre prix327.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SERRE-POUSSOIR D’ENTRAÎNEMENT DATSH
  • Double réglage du tendeur d’entraînement; l’arbre du tendeur doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de galet tendeur en acier

Spécifications

  • Types de produits
    Coupleurs d’entraînement à double réglage
  • Type d’ajustement
    Serre-joint à double réglage
  • Diamètre du trou de montage
    0.3750 po
  • Matériel
    Acier
  • Hauteur totale
    2.0625 po
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Longueur de la base
    4.6250 po
  • Longueur de l’épaule
    0.3750 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5000 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DATSH
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Groupe et classe
    Coupleurs d’entraînement
  • Numéro CUP du fabricant
    662289580088
  • Série
    DATSH
  • Poids
    1.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif