Aperçu
- Double réglage du tendeur d’entraînement; l’arbre du tendeur doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de galet tendeur en acier
Spécifications
- Types de produitsCoupleurs d’entraînement à double réglage
- Type d’ajustementSerre-joint à double réglage
- Diamètre du trou de montage0.3750 po
- MatérielAcier
- Hauteur totale2.0625 po
- Largeur totale2.0625 po
- Longueur de la base4.6250 po
- Longueur de l’épaule0.3750 po
- Épaisseur de la bride0.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Numéro de catalogue du fabricantDATSP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Groupe et classeCoupleurs d’entraînement
- Numéro CUP du fabricant662289610037
- SérieDATSP
- Poids1.84 lb