DATSQ
Tensionneur manuel 1296771 - montage sur Rhonbus, coupleur à double réglage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00795639
N° MFRDATSQ
Prix191.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tensionneur manuel 1296771 - montage sur Rhonbus, coupleur à double réglage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00795639
N° MFRDATSQ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix191.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SERRE-VIS D’ENTRAÎNEMENT DATSQ
  • Double réglage du tendeur d’entraînement; l’arbre du tendeur doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de galet tendeur en acier

Spécifications

  • Types de produits
    Coupleurs d’entraînement à double réglage
  • Type d’ajustement
    Serre-joint à double réglage
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Longueur de la base
    4.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3750 po
  • Type de montage
    Monture de rhonbus
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5000 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DATSQ
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Groupe et classe
    Coupleurs d’entraînement
  • Numéro CUP du fabricant
    662289640065
  • Poids
    2.00 lb, 2.65
  • Dessin CAD
  • Hauteur
    2.5
  • Longueur
    4.4
  • Largeur
    4.7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif