Motion
DATN1
Tensionneur manuel 1296748 - montage sur Rhonbus, coupleur à double réglage, matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795648
N° MFRDATN1
Prix528.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tensionneur manuel 1296748 - montage sur Rhonbus, coupleur à double réglage, matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795648
N° MFRDATN1
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
Votre prix528.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DATN1 SERRE-PRISE
  • Double réglage du coupleur d’entraînement; arbre du coupleur N1 inclus Acier

Spécifications

  • Types de produits
    Coupleurs d’entraînement à double réglage
  • Type d’ajustement
    Serre-joint à double réglage
  • Matériel
    Malléable
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Longueur de la base
    2.7188 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3750 po
  • Type de montage
    Monture de rhonbus
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    0.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DATN1
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Groupe et classe
    Coupleurs d’entraînement
  • Numéro CUP du fabricant
    662289164011
  • Poids
    0.73 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif