Motion
SATQ-1
Tendeur manuel 1296805 - Série : SATQ, Serre-entraînement à réglage unique, Matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795685
N° MFRSATQ-1
Prix475.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur manuel 1296805 - Série : SATQ, Serre-entraînement à réglage unique, Matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795685
N° MFRSATQ-1
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
Votre prix475.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SERRE-POUSSOIR D’ENTRAÎNEMENT SATQ-1
  • Un seul serrage à entraînement réglable; l’arbre du serrage doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de tension en fonte ductile

Spécifications

  • Types de produits
    Coupleurs d’entraînement à réglage unique
  • Type d’ajustement
    Serrage d’entraînement à réglage unique
  • Diamètre du trou de montage
    1.5000 po
  • Matériel
    Malléable
  • Hauteur totale
    9.3750 po
  • Largeur totale
    2.4375 po
  • Longueur de la base
    2.4375 po
  • Longueur de l’épaule
    1.3125 po
  • Épaisseur de la bride
    2.4375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    1.8750 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SATQ-1
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Groupe et classe
    Coupleurs d’entraînement
  • Numéro CUP du fabricant
    662289274000
  • Série
    SATQ
  • Poids
    7.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif