SATQ
Tendeur manuel 1296813 - Montage sur arbre, Serre-joint à réglage unique, Matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795694
N° MFRSATQ
Prix218.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur manuel 1296813 - Montage sur arbre, Serre-joint à réglage unique, Matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795694
N° MFRSATQ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix218.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SERRE-VIS DE SATQ
  • Un seul serrage à entraînement réglable; l’arbre du serrage doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de tension en fonte ductile

Spécifications

  • Types de produits
    Coupleurs d’entraînement à réglage unique
  • Type d’ajustement
    Serrage à réglage unique
  • Diamètre du trou de montage
    1.0000 po
  • Matériel
    Malléable
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Longueur de la base
    6.2500 po
  • Type de montage
    Montage sur arbre
  • Longueur du boulon du centre au centre
    1.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SATQ
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Groupe et classe
    Coupleurs d’entraînement
  • Numéro CUP du fabricant
    662289104024
  • Poids
    2.17 lb, 2.4
  • Dessin CAD
  • Hauteur
    2
  • Longueur
    6.7
  • Largeur
    6.7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif