FFTP
Tendeur manuel 1296847 - montage sur bride, serrage de bride fixe, matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795727
N° MFRFFTP
Prix152.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur manuel 1296847 - montage sur bride, serrage de bride fixe, matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795727
N° MFRFFTP
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
Votre prix152.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SERRE-POUSSOIR FFTP
  • Resserreur à bride fixe; l’arbre de serrage doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de tension en fonte ductile

Spécifications

  • Types de produits
    Serre-joints d’entraînement à bride fixe
  • Type d’ajustement
    Serre-bride fixe
  • Matériel
    Malléable
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Longueur de la base
    4.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FFTP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Groupe et classe
    Coupleurs d’entraînement
  • Numéro CUP du fabricant
    662289284030
  • Poids
    1.19 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif