Aperçu
- Resserreur à bride fixe; l’arbre de serrage doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de tension en fonte ductile
Spécifications
- Types de produitsSerre-joints d’entraînement à bride fixe
- Type d’ajustementSerre-bride fixe
- MatérielMalléable
- Largeur totale0.9375 po
- Longueur de la base4.0000 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Type de montageMontage à bride
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Numéro de catalogue du fabricantFFTQ
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Groupe et classeCoupleurs d’entraînement
- Numéro CUP du fabricant662289264094
- Poids1.15 lb, 1.5
- Dessin CAD
- Hauteur1.5
- Longueur3.9
- Largeur3.7