Aperçu
- Serre-bride fixe; arbre de serrage N1 inclus Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de tension en fonte ductile
Spécifications
- Types de produitsSerre-joints d’entraînement à bride fixe
- Type d’ajustementSerrage d’angle fixe
- Diamètre du trou de montage0.2500 po
- Longueur de l’arbre1.5000 po
- MatérielMalléable
- Hauteur totale0.5000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Longueur de la base2.3750 po
- Épaisseur de la bride0.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre1.7500 po
- Taille du boulon0.2500 po
- Numéro de catalogue du fabricantFFTN1
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Groupe et classeCoupleurs d’entraînement
- Numéro CUP du fabricant662289194117
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- SérieFFTN1
- Poids0.34 lb