CHEMIN
1296888 Tensionneur manuel - Série : FATH, Serre-joint à angle fixe, Matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795769
N° MFRFATH
Prix524.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1296888 Tensionneur manuel - Série : FATH, Serre-joint à angle fixe, Matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795769
N° MFRFATH
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
Votre prix524.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SERRE-POUSSOIR D’ENTRAÎNEMENT FATH
  • Resserreur à angle fixe; l’arbre du resserreur doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de tension en fonte ductile

Spécifications

  • Types de produits
    Serrages d’entraînement à angle fixe
  • Type d’ajustement
    Serrage d’angle fixe
  • Diamètre du trou de montage
    0.3750 po
  • Matériel
    Malléable
  • Hauteur totale
    3.8750 po
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Longueur de la base
    4.0000 po
  • Longueur de l’épaule
    0.8750 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CHEMIN
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Groupe et classe
    Coupleurs d’entraînement
  • Numéro CUP du fabricant
    662289304141
  • Série
    CHEMIN
  • Poids
    1.72 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif