Aperçu
- Resserreur à angle fixe; l’arbre du resserreur doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de tension en fonte ductile
Spécifications
- Types de produitsSerrages d’entraînement à angle fixe
- Type d’ajustementSerrage d’angle fixe
- Diamètre du trou de montage0.3750 po
- MatérielMalléable
- Hauteur totale3.8750 po
- Largeur totale2.0625 po
- Longueur de la base4.0000 po
- Longueur de l’épaule0.8750 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Numéro de catalogue du fabricantFATP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Groupe et classeCoupleurs d’entraînement
- Numéro CUP du fabricant662289214174
- SérieFATP
- Poids1.72 lb