FATQ-1
Tendeur manuel 1296904 - Série : FATQ, Serrage à angle fixe, Longueur d’arbre 4.0000 po, Matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795792
N° MFRFATQ-1
Prix725.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur manuel 1296904 - Série : FATQ, Serrage à angle fixe, Longueur d’arbre 4.0000 po, Matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795792
N° MFRFATQ-1
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
Votre prix725.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FERMETURE D’ENTRAÎNEMENT FATQ-1
  • Resserreur à angle fixe; l’arbre du resserreur doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de tension en fonte ductile

Spécifications

  • Types de produits
    Serrages d’entraînement à angle fixe
  • Type d’ajustement
    Serrage d’angle fixe
  • Diamètre du trou de montage
    0.6250 po
  • Longueur de l’arbre
    4.0000 po
  • Matériel
    Malléable
  • Hauteur totale
    7.3125 po
  • Largeur totale
    3.5625 po
  • Longueur de la base
    7.5000 po
  • Longueur de l’épaule
    1.3125 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FATQ-1
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Groupe et classe
    Coupleurs d’entraînement
  • Numéro CUP du fabricant
    662289114108
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Série
    FATQ
  • Poids
    7.68 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif