FATQ
Tensionneur manuel 1296912 - montage sur bride, serrage à angle fixe, matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795801
N° MFRFATQ
Prix216.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tensionneur manuel 1296912 - montage sur bride, serrage à angle fixe, matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00795801
N° MFRFATQ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix216.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SERRE-POUSSOIR FATQ
  • Resserreur à angle fixe; l’arbre du resserreur doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de tension en fonte ductile

Spécifications

  • Types de produits
    Serrages d’entraînement à angle fixe
  • Type d’ajustement
    Serrage d’angle fixe
  • Diamètre du trou de montage
    1.0000 po
  • Matériel
    Malléable
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Longueur de la base
    4.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FATQ
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Groupe et classe
    Coupleurs d’entraînement
  • Numéro CUP du fabricant
    662289244126
  • Poids
    1.53 lb, 1.5
  • Hauteur
    2.4
  • Longueur
    4.7
  • Largeur
    5.7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif