H605S-002
Débitmètre hydraulique - hydraulique, taille de port 0.2 gal/min, SAE, femelle, débit max. 2 gal/min
N° D’ARTICLE MI00795827
N° MFRH605S-002
Prix964.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - hydraulique, taille de port 0.2 gal/min, SAE, femelle, débit max. 2 gal/min
N° D’ARTICLE MI00795827
N° MFRH605S-002
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
Votre prix964.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H605S-002 DÉBITMÈTRE

Spécifications

  • Norme de filetage
    EIG
  • Débit minimum
    0.2 gal/min
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    2 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluide hydraulique, eau
  • Taille du port
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif