Aperçu
Description du fabricant
H634X-005 DÉBITMÈTRE
Spécifications
- Norme de filetageNPTF
- Débit minimum0.5 gal/min
- Sexe de la connexionFemme
- ActionnementHydraulique
- ActionDirectement
- Débit maximum5 gal/min
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Milieu de fonctionnementFluide hydraulique
- Taille du port1/2 NPTF
- Type de débitmètreDébit
- Type de raccord d’extrémitéFileté
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité