Aperçu
Description du fabricant
HN25B19 SERRE-PIED
- Pignon tendeur avec dents durcies
- À utiliser avec les tendeurs d’entraînement
- Fonte Tous les rouleaux porteurs de matériel de brunissage fournis avec des roulements à aiguilles ont des dispositifs de retenue qui assurent un minimum de friction interne et d’usure en séparant les rouleaux à aiguilles
Spécifications
- Matériau du pignonAcier
- Type de roulementRoulement d'aiguille
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de dents19
- Numéro de chaîneN° 25, 1/4 in. Pas de chaîne ANSI
- Nombre de torons entre1
- Diamètre extérieur1.6500 po
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu1.2188 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Largeur de la dent0.1100 po
- Poids0.18 lb
- Numéro CUP du fabricant662289234448
- CUP_NON662289234448
- Numéro de catalogue du fabricantHN25B19 IDLER
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité