Motion
HN35B13 IDLER

Browning (RRX)
HN35B13 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 35 / 3/8 po, 1 toron, 0.5000 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00795902
N° MFRHN35B13 IDLER
Prix227.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
HN35B13 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 35 / 3/8 po, 1 toron, 0.5000 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00795902
N° MFRHN35B13 IDLER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix227.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HN35B13 SERRE-PIED
  • Pignon tendeur avec dents durcies
  • À utiliser avec les tendeurs d’entraînement
  • Fonte Tous les rouleaux porteurs de matériel de brunissage fournis avec des roulements à aiguilles ont des dispositifs de retenue qui assurent un minimum de friction interne et d’usure en séparant les rouleaux à aiguilles

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de dents
    13
  • Numéro de chaîne
    N° 35, 3/8 in. Pas de chaîne ANSI
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    1.2188 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289164479
  • CUP_NON
    662289164479
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HN35B13 IDLER
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif