HN41B19 IDLER

Browning (RRX)
HN41B19 IDLER

Pignon de chaîne de galet tendeur 1297258 - matériau en acier, chaîne 41 , pas de 0.5000 po, alésage 1.0000 po, dents 19 , diamètre de moyeu 2.4375 po
N° D’ARTICLE MI00795919
N° MFRHN41B19 IDLER
Prix343.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
HN41B19 IDLER

Pignon de chaîne de galet tendeur 1297258 - matériau en acier, chaîne 41 , pas de 0.5000 po, alésage 1.0000 po, dents 19 , diamètre de moyeu 2.4375 po
N° D’ARTICLE MI00795919
N° MFRHN41B19 IDLER
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
Votre prix343.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HN41B19 SERRE-PIED
  • Pignon tendeur avec dents durcies
  • À utiliser avec les tendeurs d’entraînement
  • Fonte Tous les rouleaux porteurs de matériel de brunissage fournis avec des roulements à aiguilles ont des dispositifs de retenue qui assurent un minimum de friction interne et d’usure en séparant les rouleaux à aiguilles

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de dents
    19
  • Numéro de chaîne
    N° 40, 1/2 in. Pas de chaîne ANSI
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    3.2800 po
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    2.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Poids
    1.06 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289144426
  • Pas
    0.5000 po
  • CUP_NON
    662289144426
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HN41B19 IDLER
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif