Aperçu
- Pignon tendeur avec dents durcies
- À utiliser avec les tendeurs d’entraînement
- Fonte Tous les rouleaux porteurs de matériel de brunissage fournis avec des roulements à aiguilles ont des dispositifs de retenue qui assurent un minimum de friction interne et d’usure en séparant les rouleaux à aiguilles
Spécifications
- Matériau du pignonAcier
- Type de roulementRoulement d'aiguille
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de dents19
- Numéro de chaîneN° 41, 1/2 in. Pas de chaîne ANSI
- Nombre de torons entre1
- Diamètre extérieur3.2800 po
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu1.2188 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Largeur de la dent0.2270 po
- Poids1.23 lb
- Numéro CUP du fabricant662289274451
- CUP_NON662289274451
- Numéro de catalogue du fabricantHN40B19 IDLER
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier