HN50B17 IDLER

Browning (RRX)
HN50B17 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 50 / 5/8 po, 1 toron, 1.0000 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00795942
N° MFRHN50B17 IDLER
Price$295.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
HN50B17 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 50 / 5/8 po, 1 toron, 1.0000 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00795942
N° MFRHN50B17 IDLER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$295.40/each

Aperçu

Description du fabricant
HN50B17 SERRE-PIED
  • Pignon tendeur avec dents durcies
  • À utiliser avec les tendeurs d’entraînement
  • Fonte Tous les rouleaux porteurs de matériel de brunissage fournis avec des roulements à aiguilles ont des dispositifs de retenue qui assurent un minimum de friction interne et d’usure en séparant les rouleaux à aiguilles

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de dents
    17
  • Numéro de chaîne
    N° 50, 5/8 in. Pas de chaîne ANSI
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    3.7200 po
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    1.2188 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    1.55 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289104482
  • CUP_NON
    662289104482
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HN50B17 IDLER
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif