H671S-025
Débitmètre hydraulique - pneumatique, 10, SAE, femelle, débit max. 25 pi3/min
N° D’ARTICLE MI00795955
N° MFRH671S-025
Prix1,075.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - pneumatique, 10, SAE, femelle, débit max. 25 pi3/min
N° D’ARTICLE MI00795955
N° MFRH671S-025
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
Prix1,075.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H671S-025 DÉBITMÈTRE

Spécifications

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Pneumatique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Débit maximum
    25 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Débit minimum
    3 pcm
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Taille du port
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Norme de filetage
    EIG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif