Motion
HN80B13 IDLER

Browning (RRX)
HN80B13 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 80 / 1 po, 1 toron, 1.0000 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00795961
N° MFRHN80B13 IDLER
Prix368.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
HN80B13 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 80 / 1 po, 1 toron, 1.0000 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00795961
N° MFRHN80B13 IDLER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix368.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HN80B13 SERRE-PIED
  • Pignon tendeur avec dents durcies
  • À utiliser avec les tendeurs d’entraînement
  • Fonte Tous les rouleaux porteurs de matériel de brunissage fournis avec des roulements à aiguilles ont des dispositifs de retenue qui assurent un minimum de friction interne et d’usure en séparant les rouleaux à aiguilles

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de dents
    13
  • Numéro de chaîne
    N° 80, 1 in. Pas de chaîne ANSI
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    4.6600 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    1.2188 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    2.70 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289154463
  • CUP_NON
    662289154463
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HN80B13 IDLER
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif