Aperçu
- Pignon tendeur avec dents durcies
- À utiliser avec les tendeurs d’entraînement
- Fonte Tous les rouleaux porteurs de matériel de brunissage fournis avec des roulements à aiguilles ont des dispositifs de retenue qui assurent un minimum de friction interne et d’usure en séparant les rouleaux à aiguilles
Spécifications
- Matériau du pignonAcier
- Type de roulementRoulement d'aiguille
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Nombre de dents11
- Numéro de chaîneN° 100, 1 1/4 in. Pas de chaîne ANSI
- Nombre de torons entre1
- Diamètre extérieur5.0100 po
- Numéro de chaîne et pas100 / 1 1/4 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu1.2188 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la dent0.6920 po
- Poids3.86 lb
- Numéro CUP du fabricant662289284498
- CUP_NON662289284498
- Numéro de catalogue du fabricantHN100B11 IDLER
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier