HN120B11 IDLER

Browning (RRX)
HN120B11 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 120 / 1 1/2 po, 1 toron, 1.5000 po d’alésage, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00795982
N° MFRHN120B11 IDLER
Prix1,008.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
HN120B11 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 120 / 1 1/2 po, 1 toron, 1.5000 po d’alésage, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00795982
N° MFRHN120B11 IDLER
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
Prix1,008.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HN120B11 SERRE-PIED
  • Pignon tendeur avec dents durcies
  • À utiliser avec les tendeurs d’entraînement
  • Fonte Tous les rouleaux porteurs de matériel de brunissage fournis avec des roulements à aiguilles ont des dispositifs de retenue qui assurent un minimum de friction interne et d’usure en séparant les rouleaux à aiguilles

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de dents
    11
  • Numéro de chaîne
    N° 120, 1 1/2 in. Pas de chaîne ANSI
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    6.0100 po
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1 1/2 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    1.2188 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Poids
    7.27 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289134519
  • CUP_NON
    662289134519
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HN120B11 IDLER
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif