HND35B19 IDLER

Browning (RRX)
HND35B19 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 35 / 3/8 po, 2 fils, 1.0000 po d’alésage, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00796003
N° MFRHND35B19 IDLER
Prix448.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
HND35B19 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 35 / 3/8 po, 2 fils, 1.0000 po d’alésage, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00796003
N° MFRHND35B19 IDLER
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
Votre prix448.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HND35B19 SERRE-PIED
  • Double pignon tendeur avec dents durcies
  • À utiliser avec les tendeurs d’entraînement
  • Fonte Tous les rouleaux porteurs de matériel de brunissage fournis avec des roulements à aiguilles ont des dispositifs de retenue qui assurent un minimum de friction interne et d’usure en séparant les rouleaux à aiguilles

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de dents
    19
  • Numéro de chaîne
    N° 35-2, 3/8 in. Pas de chaîne ANSI
  • Nombre de torons entre
    2
  • Diamètre extérieur
    2.4700 po
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    1.2188 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.1620 po
  • Poids
    0.57 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289194575
  • CUP_NON
    662289194575
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HND35B19 IDLER
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif