Aperçu
Description du fabricant
HND50B17 SERRE-PIED
- Double pignon tendeur avec dents durcies
- À utiliser avec les tendeurs d’entraînement
- Fonte Tous les rouleaux porteurs de matériel de brunissage fournis avec des roulements à aiguilles ont des dispositifs de retenue qui assurent un minimum de friction interne et d’usure en séparant les rouleaux à aiguilles
Spécifications
- Matériau du pignonAcier
- Type de roulementRoulement d'aiguille
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de dents17
- Numéro de chaîneN° 50-2, 5/8 in. Pas de chaîne ANSI
- Nombre de torons entre2
- Diamètre extérieur3.7200 po
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu1.2188 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3750 po
- Largeur de la dent0.3320 po
- Poids2.27 lb
- Numéro CUP du fabricant662289214525
- CUP_NON662289214525
- Numéro de catalogue du fabricantHND50B17 IDLER
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité