N22L100 IDLER

Browning (RRX)
N22L100 IDLER

Poulie tendeur de courroie d’engrenage 1297068 - Pas de 0.3750 po, 22 dents, Alésage de 1.0000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00796167
N° MFRN22L100 IDLER
Prix231.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
N22L100 IDLER

Poulie tendeur de courroie d’engrenage 1297068 - Pas de 0.3750 po, 22 dents, Alésage de 1.0000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00796167
N° MFRN22L100 IDLER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix231.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N22L100 SERRE-PIED
  • poulies tendeurs de courroie d’engrenage. À utiliser avec les tendeurs d’entraînement. Acier

Spécifications

  • Type de courroie
    Courroie d’engrenage
  • Pas
    0.3750 po
  • Nombre de dents
    22
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5938 po
  • Matériau de la poulie
    Acier
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Nombre de rainures
    22
  • Types de produits
    Poulie de courroie d’engrenage
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N22L100 IDLER
  • Numéro CUP du fabricant
    662289134298
  • CUP_NON
    662289134298
  • Longueur de l’arbre
    2.125 po
  • Poids
    1.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif