Aperçu
- poulies tendeurs de courroie d’engrenage. À utiliser avec les tendeurs d’entraînement. Acier
Spécifications
- Type de courroieCourroie d’engrenage
- Pas0.5000 po
- Nombre de dents16
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.4920 po
- Matériau de la poulieAcier
- Largeur de la face1.0000 po
- Type de roulementRoulement d'aiguille
- Nombre de rainures16
- Types de produitsPoulie de courroie d’engrenage
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantN16H100 IDLER
- Numéro CUP du fabricant662289264315
- CUP_NON662289264315
- Longueur de l’arbre2.125 po
- Poids1.01 lb