Aperçu
- poulies tendeurs de courroie d’engrenage. À utiliser avec les tendeurs d’entraînement. Acier
Spécifications
- Type de courroieCourroie d’engrenage
- Pas0.5000 po
- Nombre de dents16
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.4920 po
- Matériau de la poulieAcier
- Largeur de la face2.0000 po
- Type de roulementRoulement d'aiguille
- Nombre de rainures16
- Types de produitsPoulie de courroie d’engrenage
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantN16H200 IDLER
- Numéro CUP du fabricant662289194346
- CUP_NON662289194346
- Longueur de l’arbre3.125 po
- Poids2.04 lb