Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage8 po
- Longueur du boulon du centre au centre16.1250 à 17.1250 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage9.7500 po
- Longueur totale22.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale19.5000 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la base8 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale7.8750 po
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale112400 lbf
- Capacité de charge statique radiale200700 lbf
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série01
- Roulement de rechange01 B 800 GR
- Poids322.81 lb
- Rpm max.1070 tr/min
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller