N1D05F IDLER

Browning (RRX)
N1D05F IDLER

Trémie intermédiaire à face plate 1297092 - 0.5000 po de diamètre, 0.5625 po de largeur de face, 1.7500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00796322
N° MFRN1D05F IDLER
Prix216.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
N1D05F IDLER

Trémie intermédiaire à face plate 1297092 - 0.5000 po de diamètre, 0.5625 po de largeur de face, 1.7500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00796322
N° MFRN1D05F IDLER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix216.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N1D05F SERRE-PIED
  • poulies tendeurs de courroie d’engrenage. À utiliser avec les tendeurs d’entraînement. Acier

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    1.375 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Largeur de la face
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    1.75 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289304370
  • Type d’alésage
    Roulement
  • Groupe et classe
    Pignonnes
  • Diamètre intérieur
    1.375 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N1D05F IDLER
  • Longueur de l’arbre
    1.5 po
  • Série
    Face plate
  • Poids
    0.34 lb, 0.38

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif