N4D1F IDLER

Browning (RRX)
N4D1F IDLER

Trémie intermédiaire à face plate 1297100 - 1.0000 po de diamètre, 1.0625 po de largeur de face, 4.3750 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00796334
N° MFRN4D1F IDLER
Prix389.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
N4D1F IDLER

Trémie intermédiaire à face plate 1297100 - 1.0000 po de diamètre, 1.0625 po de largeur de face, 4.3750 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00796334
N° MFRN4D1F IDLER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix389.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N4D1F SERRE-PIED
  • Poulie tendeur à face plate Fonte ductile

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la face
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    4.375 po
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289214303
  • Type d’alésage
    Roulement
  • Groupe et classe
    Pignonnes
  • Diamètre intérieur
    4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N4D1F IDLER
  • Longueur de l’arbre
    2.125 po
  • Série
    Face plate
  • Poids
    3.02 lb, 3.15

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif