Aperçu
- Poulie tendeur à face plate Fonte ductile
Spécifications
- Largeur de la courroie4 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Largeur de la face2.0625 po
- Diamètre extérieur4.375 po
- Largeur totale2.4375 po
- Type de roulementRoulement d'aiguille
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289114320
- Type d’alésageRoulement
- Groupe et classePignonnes
- Diamètre intérieur4 po
- Numéro de catalogue du fabricantN4D2F IDLER
- Longueur de l’arbre3.125 po
- SérieFace plate
- Poids5.00 lb, 5.3