Aperçu
- Poulie tendeur à face plate Fonte ductile
Spécifications
- Largeur de la courroie4 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Largeur de la face3.0625 po
- Diamètre extérieur4.375 po
- Largeur totale3.4375 po
- Type de roulementRoulement d'aiguille
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289244355
- Type d’alésageRoulement
- Groupe et classePignonnes
- Diamètre intérieur4 po
- Numéro de catalogue du fabricantN4D3F IDLER
- Longueur de l’arbre4.125 po
- SérieFace plate
- Poids7.80 lb, 7.35