N6D4F IDLER

Browning (RRX)
N6D4F IDLER

Trémie intermédiaire à face plate 1297134 - 1.5000 po de diamètre, 4.5000 po de largeur de face, 6.5000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00796406
N° MFRN6D4F IDLER
Prix1,136.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
N6D4F IDLER

Trémie intermédiaire à face plate 1297134 - 1.5000 po de diamètre, 4.5000 po de largeur de face, 6.5000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00796406
N° MFRN6D4F IDLER
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
Prix1,136.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N6D4F SERRE-PIED
  • Poulie tendeur à face plate Fonte ductile

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Largeur de la face
    4.5 po
  • Diamètre extérieur
    6.5 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289174386
  • Type d’alésage
    Roulement
  • Groupe et classe
    Pignonnes
  • Diamètre intérieur
    6 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N6D4F IDLER
  • Longueur de l’arbre
    6 po
  • Série
    Face plate
  • Poids
    20.68 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif