01BCP900GRAT

Cooper
01BCP900GRAT

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 9 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00796408
N° MFR01BCP900GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
01BCP900GRAT

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 9 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00796408
N° MFR01BCP900GRAT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
01BCP900GR PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    9 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.3750 à 18.8750 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    10.6250 po
  • Longueur totale
    25.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    21.2500 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la base
    8-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    8.5000 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    134900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    220300 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    01
  • Roulement de rechange
    01 B 900 GR
  • Poids
    371.29 lb
  • Rpm max.
    930 tr/min
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif