Aperçu
- Coussinet de tendeur. Fournis avec des roulements à billes, des vis d'assemblage, des goujons et des écrous Les douilles de ralentisseur fournissent des composants « ralentisseurs » dans les pièces suivantes : poulies FHP, multiples et 358 ; poulies de courroie d'engrenage, engrenages d'éperon et pignons
Spécifications
- Diamètre extérieur de la bride2.5000 po
- Épaisseur de la bride0.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur2.5 po
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.0000 po
- Nombre de trous de boulons4
- Numéro de catalogue du fabricantIDH1 1/2
- Taille du trou de perçage0.3125 po
- Diamètre de la bride2.5 po
- Page de produit du fabricant
- Groupe et classeResserreurs-Glacières
- Catalogue du fabricant
- Nombre de trous2
- Dessin CAD
- Nombre de trous taraudés2
- CUP_NON662289259120
- Types de produitsBague de tendeur
- Taille de l’arbre0.5 po
- Cône3/4 po par pied
- Taille du trou taraudé1/4-20 po
- Numéro CUP du fabricant662289259120
- Poids0.95 lb