01BCP1000GRAT

Cooper
01BCP1000GRAT

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 10 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00796505
N° MFR01BCP1000GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
01BCP1000GRAT

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 10 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00796505
N° MFR01BCP1000GRAT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
01BCP1000GR PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    10 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19 à 20.5000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    11.5000 po
  • Longueur totale
    27.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    23.0000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la base
    9 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    151700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    265700 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    01
  • Roulement de rechange
    01 B 1000 GR
  • Poids
    450.05 lb
  • Rpm max.
    820 tr/min
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif