IDP1 5/8
Bague d’arbre intermédiaire à déconnexion rapide - 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 0.4063 po d’épaisseur en flg, 3 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00796537
N° MFRIDP1 5/8
Prix483.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre intermédiaire à déconnexion rapide - 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 0.4063 po d’épaisseur en flg, 3 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00796537
N° MFRIDP1 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix483.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IDP1 5/8 DOUILLE
  • Coussinet de tendeur. Fournis avec des roulements à billes, des vis d'assemblage, des goujons et des écrous Les douilles de ralentisseur fournissent des composants « ralentisseurs » dans les pièces suivantes : poulies FHP, multiples et 358 ; poulies de courroie d'engrenage, engrenages d'éperon et pignons

Spécifications

  • Diamètre extérieur de la bride
    3.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4063 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.4375 po
  • Nombre de trous de boulons
    5
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IDP1 5/8
  • Taille du trou de perçage
    0.375 po
  • Diamètre de la bride
    3 po
  • Page de produit du fabricant
  • Groupe et classe
    Resserreurs-Glacières
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de trous
    3
  • Dessin CAD
  • Nombre de trous taraudés
    2
  • CUP_NON
    662289239337
  • Types de produits
    Bague de tendeur
  • Taille de l’arbre
    0.625 po
  • Cône
    3/4 po par pied
  • Taille du trou taraudé
    5/16-18 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289239337
  • Poids
    2.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif