Aperçu
Description du fabricant
IDQ1 1 DOUILLE
- Coussinet de tendeur. Fournis avec des roulements à billes, des vis d'assemblage, des goujons et des écrous Les douilles de ralentisseur fournissent des composants « ralentisseurs » dans les pièces suivantes : poulies FHP, multiples et 358 ; poulies de courroie d'engrenage, engrenages d'éperon et pignons
Spécifications
- Diamètre extérieur de la bride4.1250 po
- Épaisseur de la bride0.5313 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur4.125 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.3750 po
- Nombre de trous de boulons5
- Numéro de catalogue du fabricantIDQ1 1
- Taille du trou de perçage0.4375 po
- Diamètre de la bride4.125 po
- Page de produit du fabricant
- Groupe et classeResserreurs-Glacières
- Catalogue du fabricant
- Nombre de trous3
- Dessin CAD
- Nombre de trous taraudés2
- CUP_NON662289119905
- Types de produitsBague de tendeur
- Taille de l’arbre1 po
- Cône3/4 po par pied
- Taille du trou taraudé3/8-16 po
- Numéro CUP du fabricant662289119905
- Poids5.86 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité