Motion
IDR1  1 1/2

Browning (RRX)
IDR1 1 1/2

Bague d’arbre intermédiaire conique divisé - Bague R1 , alésage 1-1/2 po, diamètre extérieur de la bride 5-3/8 po, longueur 6-1/2 po
N° D’ARTICLE MI00796582
N° MFRIDR1 1 1/2
Prix1,710.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
IDR1 1 1/2

Bague d’arbre intermédiaire conique divisé - Bague R1 , alésage 1-1/2 po, diamètre extérieur de la bride 5-3/8 po, longueur 6-1/2 po
N° D’ARTICLE MI00796582
N° MFRIDR1 1 1/2
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
Votre prix1,710.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IDR1 1-1/2 DOUILLE
  • Coussinet de tendeur. Fournis avec des roulements à billes, des vis d'assemblage, des goujons et des écrous Les douilles de ralentisseur fournissent des composants « ralentisseurs » dans les pièces suivantes : poulies FHP, multiples et 358 ; poulies de courroie d'engrenage, engrenages d'éperon et pignons

Spécifications

  • Taille de la bague
    R1
  • Diamètre de l’arbre
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5-3/8 po
  • Épaisseur de la bride
    5/8 po
  • Longueur totale
    6.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-7/8 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille du trou de perçage
    0.4375
  • Capacité de charge radiale
    8326 À 100 TR/MIN, 5570 À 500 TR/MIN, 4684 À 1000 TR/MIN, 4232 À 1500 TR/MIN, 3936 À 2000 TR/MIN
  • Taille du trou taraudé
    3/8-16
  • Nombre de trous de boulons
    2 taraudé et 3 percé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IDR1 1 1/2
  • Comprend
    (2) Roulements à billes
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    13.80
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289250875

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif