Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage11 po
- Longueur du boulon du centre au centre20.2500 à 21.7500 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage12.2500 po
- Longueur totale28.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale24.4375 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la base9 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale9.1250 po
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale172900 lbf
- Capacité de charge statique radiale299000 lbf
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série01
- Roulement de rechange01 B 1100 GR
- Poids556.84 lb
- Rpm max.730 tr/min
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller