Aperçu
Description du fabricant
VANNE À 3-WAY 70-605-01 1 PO
- Corps deux pièces bronze
- Sièges renforcés
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Filetage femelle NPT
- Valve 3-Way
Spécifications
- ConnexionFileté
- Pression de fonctionnement maximale400 psi
- Taille du port1 po
- Matériau du corpsBronze
- Style de poignéeLevier
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserie3-Way
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv14 Cv
- Normes respectéesMSS-SP-110
- Cote de pression des médiasEau froide - 400 psi
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau de la poignéeAcier galvanisé avec prise en vinyle
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau de la tigeLaiton
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
- Taille de la vanne1 NPT
- Longueur totale7.63 po
- Poids2.15 lb
- CUP_NON670750673788
- Page de produit du fabricant
- Taille du tuyau1 po
- Spécifications de conformitéISO 9001
- Type de connexionFNPT x FNPT x FNPT
- Type de poignéeLevier
- Pression maximale400 psi CWP
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température-20 à 450 °F
- Structure de la vanne2-Piece
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité