Aperçu
- Corps deux pièces bronze
- Sièges renforcés
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Filetage femelle NPT
- Valve 3-Way
Spécifications
- ConnexionFileté
- Pression de fonctionnement maximale400 psi
- Taille du port1-1/2 po
- Matériau du corpsBronze
- Style de poignéeLevier
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserie3-Way
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv34 Cv
- Normes respectéesMSS-SP-110
- Cote de pression des médiasEau froide - 400 psi
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau de la poignéeAcier galvanisé avec prise en vinyle
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau de la tigeLaiton
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
- Taille de la vanne1-1/2 NPT
- Longueur totale8.77 po
- Poids5.22 lb
- CUP_NON670750674037
- Page de produit du fabricant
- Taille du tuyau1-1/2 po
- Spécifications de conformitéISO 9001
- Type de connexionFNPT x FNPT x FNPT
- Type de poignéeLevier
- Pression maximale400 psi CWP
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température-20 à 450 °F
- Structure de la vanne2-Piece