Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage12 po
- Longueur du boulon du centre au centre22.1875 à 23.7500 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage13.5000 po
- Longueur totale30.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale26.9375 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la base10 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale9.7500 po
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale181200 lbf
- Capacité de charge statique radiale326400 lbf
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série01
- Roulement de rechange01 B 1200 GR
- Poids652.01 lb
- Rpm max.650 tr/min
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller