70-608-01

Conbraco
70-608-01

Robinet à bille 3-Way Apollo® - 400 psi max., 2 po., corps en bronze, levier
N° D’ARTICLE MI00796738
N° MFR70-608-01
Prix465.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
70-608-01

Robinet à bille 3-Way Apollo® - 400 psi max., 2 po., corps en bronze, levier
N° D’ARTICLE MI00796738
N° MFR70-608-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix465.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 3-WAY 70-608-01 2 PO
  • Corps deux pièces bronze
  • Sièges renforcés
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Filetage femelle NPT
  • Valve 3-Way

Spécifications

  • Connexion
    Fileté
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Taille du port
    2 po
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Style de poignée
    Levier
  • Style de transfert
    Port standard
  • Style de carrosserie
    3-Way
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    47 Cv
  • Normes respectées
    MSS-SP-110
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 400 psi
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier galvanisé avec prise en vinyle
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau de la tige
    Laiton
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze
  • Taille de la vanne
    2 NPT
  • Longueur totale
    9.05 po
  • Poids
    6.20 lb
  • CUP_NON
    670750674167
  • Page de produit du fabricant
  • Taille du tuyau
    2 po
  • Spécifications de conformité
    ISO 9001
  • Type de connexion
    FNPT x FNPT x FNPT
  • Type de poignée
    Levier
  • Pression maximale
    400 psi CWP
  • Type de tige
    Anti-éclatement
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Structure de la vanne
    2-Piece

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif